ステンレス鋼製ハンドル

ステンレス鋼製ハンドル - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ハンドル - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ハンドル - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ハンドル - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ハンドル - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ハンドル - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ハンドル - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ハンドル - LAMP(スガツネ工業)
(1件のレビュー)

Φ8の丸棒ステンレス鋼製裏ビス止めハンドルです。
サテン仕上と鏡面研磨仕上があります。

グリップ径(Φmm)8高さ(mm)29材質ステンレス鋼(SUS304)取付け方法めねじ種類裏止めハンドル付属品十字穴付トラス小ねじM4×28RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
ピッチP(mm)
仕上
長さL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55484933H-29-192-SM90192鏡面研磨200
1,300
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
55485186H-29-96-SS5296サテン仕上104
780
699
769(税込)
当日出荷
55485283H-29-160-SS77160サテン仕上168
1,050
919
1,011(税込)
3日以内出荷
返品不可
55506204H-29-192-SS90192サテン仕上200
1,200
999
1,099(税込)
当日出荷
55506299H-29-160-SM77160鏡面研磨168
1,150
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
55506423H-29-128-SM64128鏡面研磨136
1,000
869
956(税込)
3日以内出荷
返品不可
55506658H-29-128-SS64128サテン仕上136
930
809
890(税込)
当日出荷
55506974H-29-64-SS3964サテン仕上72
650
559
615(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
55507428H-29-96-SM5296鏡面研磨104
850
749
824(税込)
3日以内出荷
返品不可
55507577H-29-64-SM3964鏡面研磨72
700
629
692(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55506299
2022-08-16
用途: 日曜大工
その他業種

隙間収納棚の取手に使用しました。
180cmの高さなのでそれなりの長さの取手が必要で、ネジも付属しているものを探しました。こちらは仕上げの仕方も選べるので良かったです。安っぽくなく、細くて、でもしっかりしており気に入ってます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする