マルチローラーリニアガイドレール

マルチローラーリニアガイドレール - LAMP(スガツネ工業)マルチローラーリニアガイドレール - LAMP(スガツネ工業)マルチローラーリニアガイドレール - LAMP(スガツネ工業)

キャリッジに自社設計のマルチローラーを使用しているため様々な方向の荷重を受けても動きが滑らかです。
200 mm/sで、100 mmを30万回(総走行距離60 km)往復する試験を実施しています。詳細はお問い合わせください。
ボールクリープ現象がないためモーター駆動と併用が可能です。
レール長さ100 mmが追加になりました。
ショートタイプのキャリッジが追加になりました。全長が短く、移動距離が13 mm伸ばせます。
8輪タイプのキャリッジが追加になりました。移動距離を維持しつつ、定格荷重が向上しました。

用途医療機器、食品加工機、分析装置、アミューズメント機器内容量1本
注意
レールの取付穴と両端は素地です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55485694MLG20-400
1,490
1,398
1,538(税込)
当日出荷
55492265MLG20-200
880
759
835(税込)
当日出荷
12831789MLG20-600
3,190
3,188
3,507(税込)
4日以内出荷
返品不可
55485134MLG20-300
1,160
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする