LAMP(スガツネ工業)
ステンレスアングルハンドル
グリップ径(Φmm)
2.5
高さ(mm)
18
材質
ステンレス鋼(SUS304)
仕上
塗装
色
ブラック
種類
面付ハンドル
付属品
十字穴付皿木ねじ3.1×20(ステンレス鋼)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
ピッチP(mm)
長さL(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55485344
SN-70BL
65
46
70
¥
1,200
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55488677
SN-95BL
90
65
95
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55488686
SN-50BL
47
30
50
¥
880
¥
759
¥
835
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月30日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください