LAMP(スガツネ工業)
ハンドル SJH型(本体)
指にかかる負担が少ないグリップ形状です。
ねじ止めが表裏どちらからでもできるハンドルです。
カラーバリエーションが豊富なため、用途に応じて使い分けができます。
材質
ガラス繊維強化ポリアミド
色
ブラック
種類
面付ハンドル|裏止めハンドル
取付け方法
めねじ
耐荷重(N)
500
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
表取付の場合、六角穴付ボルト以外は使用できません。
キャップは別売品です。1ヶ単位での販売です。ハンドルと合わせてご注文ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
質量(g)
長さL(mm)
グリップ径(Φmm)
ピッチP(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55485353
SJH-160
49
103
198
26
160
¥
1,480
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
55488704
SJH-130
43
76
168
24
130
¥
1,380
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ハンドル SJH型(本体)
参考になった
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった