LAMP(スガツネ工業)
フック 800-90-020型
取付ねじの見えないフックです。
なめらかな曲線とシャープな直線、有機的かつ機能的なデザインです。
付属品
十字穴付皿タッピンねじ4.2×45
※在庫がなくなり次第、ヘクサロビュラ穴付皿木ねじ4×50に変わります。
アンカープラグ
六角棒スパナ
種類
標準
奥行(mm)
80
取付け方法
壁付け
付加機能
なし
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55486166
800-90-02090-98
ポリアミド(PA)
ピュアホワイト
¥
7,260
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55486175
800-90-02090-74
ポリアミド(PA)
アップルグリーン
¥
7,260
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55486184
800-90-02090-24
ポリアミド(PA)
オレンジ
¥
7,260
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55505197
800-90-02040
黄銅
クロムめっき
¥
14,520
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください