ガススプリング リフト・オー・マット 標準在庫品 金属製アイレット仕様

ガススプリング リフト・オー・マット 標準在庫品 金属製アイレット仕様 - LAMP(スガツネ工業)

標準在庫している、ガススプリングです。
種類が豊富で、カバーのサイズに合わせてご選定いただけます。
選定サービスも行っております。

ロッド先端形状金属製アイレットシリンダ先端形状金属製アイレットロッド径(Φmm)8種類ガススプリングシリンダー径(Φmm)19( 0)(-1)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
注意を必ずご確認ください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
最大長(mm)
最小長(mm)
シリンダー径(Φmm)
ロッド径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55486586LOM-08469722052530519( 0)(-1)8
12,300
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
55486595LOM-08468922052530519( 0)(-1)8
12,300
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
55486604LOM-08467022052530519( 0)(-1)8
12,300
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
55486814LOM-08636318044526519( 0)(-1)8
11,500
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
55493656LOM-08475125058533519( 0)(-1)8
12,600
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
55493665LOM-08461120048528519( 0)(-1)8
11,800
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
55505495LOM-08442516040524519( 0)(-1)8
11,300
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
55505504LOM-08441716040524519( 0)(-1)8
11,300
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
55493674LOM-08460320048528519( 0)(-1)8
11,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
55493683LOM-08458120048528519( 0)(-1)8
11,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
55493674LOM-08460384111590LOM-084603LOM-084603 180035084 ガススプリング リフト・オー・マット LAMP(スガツネ工業) 84111590180035084 ガススプリング リフト・オー・マットLAMP(スガツネ工業)1本
10,980
税込12,078
重複の為
55493683LOM-08458184107320LOM-084581LOM-084581 180035083 ガススプリング リフト・オー・マット LAMP(スガツネ工業) 84107320180035083 ガススプリング リフト・オー・マットLAMP(スガツネ工業)1本
10,980
税込12,078
重複の為

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガススプリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする