LAMP(スガツネ工業)
マウンティングプレート
仕様
扉の三次元調整ができます(前後+3/-0.5 mm、かぶせ量〔左右〕+2/-4 mm、上下±2 mm〔別売の151シリーズ座金で調整〕)。
材質
鋼
種類
マウンティングプレート
仕上
ニッケルめっき
座金ねじ穴数
2
座金ピッチ(mm)
32
内容量
1個
注意
ダンパー機能付仕様と、キャッチなし・キャッチ付仕様との併用は推奨しません。
かぶせ量を最大にすると、扉が外しにくいことがあります。かぶせ量を減らすと、蝶番を外せます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
座金厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55487259
W151-P6W-32T+9
9
¥
69
¥
60
¥
66
(税込)
3日以内出荷
返品不可
55508688
W151-P6W-32T+18
18
¥
81
¥
71
¥
78
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください