LAMP(スガツネ工業)
ダンパー内蔵スライド丁番 広角度タイプ
かぶせ量分類(mm)
9~18
開き角度(度)
150°
最小扉厚(mm)
15
最大扉厚(mm)
20
材質
鋼
仕上
ニッケルめっき
種類
ワンタッチスライドヒンジ
色
シルバー
内容量
1個
注意
かぶせ量調整ねじは、±2 mmの範囲で調整してください。
かぶせ量を最大にすると、扉が外しにくいことがあります。かぶせ量を減らすと、蝶番を外せます。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付加機能
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55487268
W151-D26-18T
ソフトクローズ(内蔵)
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
55507008
W151-C26-18T
キャッチ付
¥
1,100
¥
989
¥
1,088
(税込)
当日出荷
55507017
W151-26-18T
キャッチなし
¥
1,100
¥
989
¥
1,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった