LAMP(スガツネ工業)
アルミ弓形ハンドル
ブラックが新しく加わりました。
センターにラインが入った流線型のハンドルです。
ハンドルの高さを抑えたデザインです。
抗菌塗装を施しているためハンドルを清潔に保ちます。
用途
医療分析装置など
材質
アルミニウム合金(ADC)
種類
裏止めハンドル
仕上
焼付塗装
取付け方法
めねじ
付加機能
抗菌
耐荷重(N)
500
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
色
高さ(mm)
質量(g)
長さL(mm)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55488056
SYH-224SL-M5
-
シルバー
32
105
264
¥
1,800
¥
1,598
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55488065
SYH-224SL-M4
-
シルバー
32
105
264
¥
1,800
¥
1,598
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55488074
SYH-224BL-M5
-
ブラック
32
105
264
¥
1,800
¥
1,598
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
55488083
SYH-224BL-M4
-
ブラック
32
105
264
¥
1,800
¥
1,598
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55488099
SYH-128SL-M5
-
シルバー
30
53
165
¥
1,400
¥
1,298
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
55488108
SYH-128SL-M4
-
シルバー
30
53
165
¥
1,400
¥
1,298
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55488117
SYH-128BL-M5
-
ブラック
30
53
165
¥
1,400
¥
1,298
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55488126
SYH-128BL-M4
-
ブラック
30
53
165
¥
1,400
¥
1,298
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63537505
SYH-128BL-M5【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
ブラック
30
53
165
¥
1,200
¥
999
¥
449
アウトレット
¥
494
(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった