曜日別特売

ガラスドア用自由丁番壁取付タイプ用取付ねじ

ガラスドア用自由丁番壁取付タイプ用取付ねじ - LAMP(スガツネ工業)ガラスドア用自由丁番壁取付タイプ用取付ねじ - LAMP(スガツネ工業)
材質ステンレス鋼内容量1セット
注意
ガラスサイズは耐荷重を優先して決めてください。
扉は約90°では止まらないため、これ以上開かないように戸当りを別途設けてください。
全6種類を絞り込む
仕上
6種類すべて表示中
注文コード
品番
付属品
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55488196SUSM5-15BL丁番取付ねじ(十字穴付皿小ねじM5×15、六角穴付皿ボルトM5×15)
ねじキャップ
セッティングブロック(1 mm×1、2 mm×1、3 mm×1)
ブラック
350
329
362(税込)
4日以内出荷
返品不可
55488205SUSM5-15-6BL丁番取付ねじ(十字穴付皿小ねじM5×15、六角穴付皿ボルトM5×15)
ねじキャップ
セッティングブロック(1 mm×1、2 mm×1、3 mm×1)
ブラック
700
619
681(税込)
4日以内出荷
返品不可
55488214SUSM5-15-6丁番取付ねじ(十字穴付皿小ねじM5×15、六角穴付皿ボルトM5×15)
ねじキャップ
セッティングブロック(1 mm×1、2 mm×1、3 mm×1)
研磨
930
879
967(税込)
4日以内出荷
返品不可
55488223SUSM5-15丁番取付ねじ(十字穴付皿小ねじM5×15、六角穴付皿ボルトM5×15)
ねじキャップ
セッティングブロック(1 mm×1、2 mm×1、3 mm×1)
研磨
520
499
549(税込)
4日以内出荷
返品不可
55488239SUS5-50BLねじキャップ
セッティングブロック(1 mm×2、2 mm×2、3 mm×2)
ブラック
800
取扱い終了
返品不可
55488248SUS5-50ねじキャップ
セッティングブロック(1 mm×2、2 mm×2、3 mm×2)
研磨
900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする