引き込み式ガススプリング

引き込み式ガススプリング - LAMP(スガツネ工業)引き込み式ガススプリング - LAMP(スガツネ工業)

引き込み式のガススプリングで、天井の下蓋や、下開きの扉を引き込んで閉めた状態を保持することができます。
ステンレス鋼製や閉まり際でソフトクローズになる仕様もあります。
ワイパーリングや低温設計などのオプション機能を追加できます。

ロッド先端形状金属製アイレットシリンダ先端形状金属製アイレットロッド径(Φmm)6種類ガススプリングシリンダー径(Φmm)19RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
最大長(mm)
最小長(mm)
シリンダー径(Φmm)
ロッド径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55488738SIZ-532200200532332196
28,400
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
55488747SIZ-532100200532332196
28,400
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
55488756SIZ-432200150432282196
27,000
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
55488765SIZ-432100150432282196
27,000
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
55488774SIZ-332200100332232196
25,900
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
55488783SIZ-332100100332232196
25,900
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガススプリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする