曜日別特売

フック PXB-GN05-111型 (フック本体 +カバー)

フック PXB-GN05-111型 (フック本体 +カバー) - LAMP(スガツネ工業)フック PXB-GN05-111型 (フック本体 +カバー) - LAMP(スガツネ工業)フック PXB-GN05-111型 (フック本体 +カバー) - LAMP(スガツネ工業)フック PXB-GN05-111型 (フック本体 +カバー) - LAMP(スガツネ工業)
仕様
ベースにステンレス鋼材を使用しているため、しっかりものを掛けられます。
1ロット(300ヶ)以上でのご注文から、特注色も承ります。
用途保育園、幼稚園付属品十字穴付皿タッピンねじ4×32質量(g)93種類標準奥行(mm)48取付け方法壁付け材質(フック)シリコーンゴム(Q)耐荷重(N)80RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55490795PXB-GN05-111-DGダークグレー64-6789-85
2,500
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
55490804PXB-GN05-111-BRブラウン64-6789-84
2,500
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
55490813PXB-GN05-111-BEベージュ64-6789-83
2,500
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【取付】ラージタイプ/フック PXB-GN05-111型[スガツネ工業]
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする