曜日別特売

反り止め金具 OMMATN203型

反り止め金具 OMMATN203型 - LAMP(スガツネ工業)反り止め金具 OMMATN203型 - LAMP(スガツネ工業)反り止め金具 OMMATN203型 - LAMP(スガツネ工業)

適応扉高さ1020~1440 mm、1440~1860 mmが新しく加わりました。
ロッドは付属のカバーで隠せます。
ロッドの下端から420 mmまでカットできます。

取付け方法埋込内容量1本
注意
取付ねじ、六角棒スパナは付属しておりません。
扉幅が1200 mmを超える場合は、扉の中央に3本目を取り付けることをお勧めします。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55491644OMMATN203233025CNF
3,700
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
55491653OMMATN203204025CNF
3,500
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア・扉金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする