LAMP(スガツネ工業)
マシナリーハンドル
ゆったりとしたサイズで、根元でも握りやすい設計です。
材質
アルミニウム合金
種類
裏止めハンドル
色
マットシルバー
仕上
アルマイト処理
高さ(mm)
80
質量(g)
850
長さL(mm)
400
グリップ径(Φmm)
30
取付け方法
めねじ
ピッチP(mm)
350
耐荷重(N)
500
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチP(mm)
長さL(mm)
高さ(mm)
耐荷重(N)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55491985
MSH-350SL
350
400
80
500
¥
17,200
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった