曜日別特売

ガラスドア用引手

ガラスドア用引手 - LAMP(スガツネ工業)ガラスドア用引手 - LAMP(スガツネ工業)ガラスドア用引手 - LAMP(スガツネ工業)ガラスドア用引手 - LAMP(スガツネ工業)

ガラス扉用の引手です。付属のスペーサーを取り替えることで、8、10 mmのガラス厚に適応します。
本体側面のフックを使って扉を開けられます。戸袋に扉を完全に収納する仕様でも小口から引くことができます。

付属品パッキン材質黄銅質量(g)715長さL(mm)100対応ガラス板厚(mm)8、10内容量1個
注意
戸袋に扉をしまい込む際、指をはさまないようにご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55492003MSC7-Sサテン仕上
38,300
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
55492019MSC7-Cクロムめっき
36,800
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする