曜日別特売

ステンレス鋼製大型ガラス用スライドヒンジ MICROMASTER

ステンレス鋼製大型ガラス用スライドヒンジ MICROMASTER - LAMP(スガツネ工業)

超大型のガラス扉を吊ることができるスライドヒンジです。
動きがスムーズです。
施工後に扉の三次元調整ができます。
本体の材料はステンレス鋼(SCS11)、軸受はステンレス鋼(SUS304)製でテフロンコートを施しているため、メンテナンスフリーです。
別注品で木・鉄扉などさまざまな素材の扉に対応できます。

用途
博物館・美術館・店舗の超大型ガラスショーケース
商業施設の光壁
仕様インセット用スペーサー(厚さ10mm)内容量1個
注意
ガラスサイズは耐荷重を優先して決めてください。
不特定多数の出入りのある扉としては使用しないでください。
扉は約90°では止まらないため、これ以上開かないように戸当りを別途設けてください。
強化ガラスには反りがあります。
扉の大きさや形によって最大耐荷重まで使用できない場合がありますので、ご使用前に扉サイズの目安をご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55492554MFH-SP-02
13,900
13,880
15,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする