大型スライドヒンジ ANGUTEC

大型スライドヒンジ ANGUTEC - LAMP(スガツネ工業)大型スライドヒンジ ANGUTEC - LAMP(スガツネ工業)

20万回開閉試験をクリアしています。
超大型の扉を吊ることができるスライド丁番です。
施工後に扉の三次元調整ができます。
開閉を繰り返しても調整が緩みにくい構造です。
木・鉄扉など、さまざまな素材の扉に対応できます。

仕様
扉の三次元調整機能(前後±3 mm、上下±6 mm、かぶせ〔左右〕±6 mm)
使用温度:5 ℃~35 ℃
使用湿度:10 %~90 %
用途博物館・美術館・店舗の超大型ケース付属品十字穴付なべ木ねじ4×16(4本)、4×25(6本)材質ガラス繊維入プラスチック形状スライド(多幅)丁番型種類大型スライド丁番仕上グレー開き角度(度)90°内容量1個
注意
不特定多数の出入りのある扉としては使用しないでください。
扉は約90°では止まらないためこれ以上開かないように戸当りを別途設けてください。
扉の比重や大きさ、形によって最大耐荷重まで使用できない場合がありますので、ご使用前に扉サイズの目安をご確認ください。
丁番は扉の上下から50~100 mmの位置に取り付けてください。
調整方法については、取扱説明書を必ずお読みください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55492597MFH-100G-50-03
59,800
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする