LAMP(スガツネ工業)
大型スライドヒンジ ANGUTEC
20万回開閉試験をクリアしています。
超大型のガラス扉を吊ることができるスライド丁番です。
施工後に扉の三次元調整ができます。
開閉を繰り返しても調整が緩みにくい構造です。
用途
博物館・美術館・店舗の超大型ガラスショーケース
商業施設の光壁
仕様
扉の三次元調整機能(前後±3 mm、上下±6 mm、かぶせ〔左右〕±6 mm)
使用温度:5℃~35℃
使用湿度:10%~90%
材質
ガラス繊維入プラスチック
形状
スライド(多軸)丁番型
仕上
ブラック
対応ガラス板厚(mm)
10|12|15
開き角度(度)
90°
内容量
1個
注意
ガラスサイズは耐荷重を優先して決めてください。
不特定多数の出入りのある扉としては使用しないでください。
扉は約90°では止まらないため、これ以上開かないように戸当りを別途設けてください。
扉の比重や大きさ、形によって最大耐荷重まで使用できない場合がありますので、ご使用前に扉サイズの目安をご確認ください。
丁番は扉の上下から50~100 mmの位置に取り付けてください。
調整方法については、取扱説明書を必ずお読みください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55492649
MFH-100B-01-03
¥
68,500
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください