LAMP(スガツネ工業)
ガラスドア用蝶番 M835E50
ソフトクロージング機構、閉止速度調整機能付きのガラスドア蝶番です。
ガラス扉は約80°開いた所から0°にかけてゆっくりと閉まります。
約180°、約90°で扉を簡易保持します。
水回りでも使用できます。
用途
建具用
形状
旗丁番型
最大扉高さ(mm)
2600
最大扉幅(mm)
1000
材質
アルミニウム合金
対応ガラス板厚(mm)
8、10、12、13.5
縦(mm)
184
内容量
1個
注意
ガラスサイズは耐荷重を優先して決めてください。
取付ねじはお客様にてご用意ください。
扉は約180°では止まらないため、これ以上開かないように戸当りを別途設けてください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55493114
M835E50SOLR-14
クロムめっき
¥
49,200
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55493123
M835E50SOLR-13
サテンステンレス調
¥
61,900
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55493139
M835E50SOLL-14
クロムめっき
¥
49,200
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55493148
M835E50SOLL-13
サテンステンレス調
¥
61,900
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください