曜日別特売

ガラスドア用つまみ

ガラスドア用つまみ - LAMP(スガツネ工業)ガラスドア用つまみ - LAMP(スガツネ工業)ガラスドア用つまみ - LAMP(スガツネ工業)

シャワーブースなどのガラスドア扉用のつまみです。
四角いデザインで、指がかけやすい、くぼみがあります。
両面取付タイプです。
ブラックが新しく加わりました。

材質アルミニウム合金付属品パッキン質量(g)55高さT(mm)20内容量1セット
注意
つまみを連結するねじ(長ねじ)のかかり代が、左右均等になるよう取り付けてください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さT(mm)
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55493394M5Q12-1420クロムめっき
10,200
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
返品不可
55493403M5Q12-0520ブラック
10,200
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする