LAMP(スガツネ工業)
ハンドル
付属品
十字穴付トラス小ねじM4×30
材質
アルミニウム合金
種類
裏止めハンドル
グリップ径(Φmm)
12
内容量
1個
注意
塗装/ブラックと塗装/ホワイトは傷が目立ちやすいため、取り扱いにご注意ください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
質量(g)
長さL(mm)
仕上
ピッチP(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55493909
KK-H110WT
29
25
108
塗装/ホワイト
100
¥
1,460
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55493918
KK-H110BL
29
25
108
塗装/ブラック
100
¥
1,390
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55505897
KK-H130WT
30
30
128
塗装/ホワイト
120
¥
1,570
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
55505906
KK-H130BL
30
30
128
塗装/ブラック
120
¥
1,480
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55505994
KK-H80WT
28
20
78
塗装/ホワイト
70
¥
1,370
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55506037
KK-H80BL
28
20
78
塗装/ブラック
70
¥
1,310
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください