LAMP(スガツネ工業)
トルクヒンジ HG-TP型
グリスレス仕様です。
摺動部に樹脂部品を使用しているため、金属粉の発生を防ぎます。
軸の向きを水平・垂直にして使用できます。
仕様
グリスレス
使用温度:-0 ℃~40 ℃
用途
音響機器、FA機器、各種自動機器
材質
ステンレス鋼(SUS304)
種類
平蝶番型
仕上
バレル研磨
幅W(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
ヒンジ同士の軸心がずれないように取り付けてください。
ブラケットに蓋を取り付けてください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
長さL(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55494794
HG-TP45
150
75
64-8550-32
¥
3,140
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
55494803
HG-TP30
90
65
64-8550-31
¥
1,890
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
55494819
HG-TP20
60
50
64-8550-30
¥
1,770
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください