スイベルトルクヒンジ HG-S型(穴径Φ21.5タイプ)
サイズが違うHG-S-MN型、HG-S-21型、HG-S-75型が新しく加わり、さらに幅広い用途での使用が可能になりました。
360°自在に回転します。
中央の穴から配線を通せます(HG-S-MN型を除く)。穴径はΦ12、Φ21.5、Φ34、Φ50、Φ75の5種類があります。
用途工作機械等の操作パネルや液晶モニターなど
材質ステンレス鋼(SUS430)
種類スイベルヒンジ
仕上光沢バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
中央部穴径(Φmm)21.5
内容量1個
注意
上下反転して使用できます。ただし、ねじは取付面より固定してください。反対面から固定すると製品が機能しません。