曜日別特売
HG-S30-21 スイベルトルクヒンジ HG-S型(穴径Φ21.5タイプ) LAMP(スガツネ工業) 55495117

 

HG-S30-21 スイベルトルクヒンジ HG-S型(穴径Φ21.5タイプ) LAMP(スガツネ工業) 55495117
HG-S30-21 スイベルトルクヒンジ HG-S型(穴径Φ21.5タイプ) LAMP(スガツネ工業) 55495117
HG-S30-21 スイベルトルクヒンジ HG-S型(穴径Φ21.5タイプ) LAMP(スガツネ工業) 55495117

スイベルトルクヒンジ HG-S型(穴径Φ21.5タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
質量(g)175
内容量1個注文コード55495117品番HG-S30-21
参考基準価格(税別)¥5,300販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

サイズが違うHG-S-MN型、HG-S-21型、HG-S-75型が新しく加わり、さらに幅広い用途での使用が可能になりました。
360°自在に回転します。
中央の穴から配線を通せます(HG-S-MN型を除く)。穴径はΦ12、Φ21.5、Φ34、Φ50、Φ75の5種類があります。

用途
工作機械等の操作パネルや液晶モニターなど
質量(g)
175
材質
ステンレス鋼(SUS430)
種類
スイベルヒンジ
仕上
光沢バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
中央部穴径(Φmm)
21.5
注意
上下反転して使用できます。ただし、ねじは取付面より固定してください。反対面から固定すると製品が機能しません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする