パワーアシストヒンジ(内側付け) HG-PA210-9型

パワーアシストヒンジ(内側付け) HG-PA210-9型 - LAMP(スガツネ工業)パワーアシストヒンジ(内側付け) HG-PA210-9型 - LAMP(スガツネ工業)パワーアシストヒンジ(内側付け) HG-PA210-9型 - LAMP(スガツネ工業)パワーアシストヒンジ(内側付け) HG-PA210-9型 - LAMP(スガツネ工業)パワーアシストヒンジ(内側付け) HG-PA210-9型 - LAMP(スガツネ工業)

スプリングの反力により、重い上蓋を軽く持ち上げられます(パワーアシスト機能)。
閉じ際にダンパーが効きます(ソフトクローズ機能)。
トルクは調整ねじを回すことで調整できます(±11 %)。
開き角度を55°または80°に規制できます。
開き角度は15°~90°の間で規制することも可能です(特注対応)。

質量(g)770アズワン品番64-8550-19RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
角度規制金具を取り付けない場合は、可動角度以上に開閉しないよう筐体に別途ストッパーを設けてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55495205HG-PA210-9
12,400
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする