曜日別特売

ステンレス鋼製ハイジェニックハンドル

ステンレス鋼製ハイジェニックハンドル - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ハイジェニックハンドル - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ハイジェニックハンドル - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ハイジェニックハンドル - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ハイジェニックハンドル - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ハイジェニックハンドル - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ハイジェニックハンドル - LAMP(スガツネ工業)

丸みを帯びた形状で鏡面研磨を施しているため拭き取りやすく、清掃時間の短縮につながります。
洗浄と拭き取りやすさを考えた裾広がり形状です。
パッキンは自然界では珍しいブルー色で万一食品などに混入しても発見しやすく、その他の部品はステンレス鋼のため金属検出機で検知できます。
食品衛生法に基づき定められた、ゴム製器具(ほ乳器具を除く)容器包装規格試験に適合した材料を本体に使用しています。

用途厨房機器、食品加工機械材質ステンレス鋼(SCS13)種類裏止めハンドル仕上鏡面研磨取付け方法めねじRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
強酸、強アルカリの環境では使用しないでください。
蒸気や熱湯および水が常にかかる状態では使用しないでください。
80 ℃以下の環境で使用してください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ピッチP(mm)
長さL(mm)
高さ(mm)
グリップ径(Φmm)
耐荷重(N)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※バリエーション55495783HGH-200SM200222.55422.5500477
8,600
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
55495799HGH-150SM1501685118500284
6,600
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
55495808HGH-115SM1151304915400149
4,900
4,498
4,948(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする