曜日別特売

ステンレス鋼製ハイジェニックハンドル

ステンレス鋼製ハイジェニックハンドル - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ハイジェニックハンドル - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ハイジェニックハンドル - LAMP(スガツネ工業)

3A認定品です。
光沢研磨を施しているため拭き取りやすく、清掃時間の短縮につながります。
パッキンは自然界では珍しいブルー色で万一食品などに混入しても発見しやすく、その他の部品はステンレス鋼のため金属検出機で検知できます。
パッキンは米国食品医薬品局(FDA)の規格に認証された食品ゴムのシリコーンゴムを使用しています。

用途厨房機器、食品加工機械材質ステンレス鋼(SUS304)グレー・シルバー系高さ(mm)46種類裏止めハンドルグリップ径(Φmm)10仕上光沢研磨取付け方法めねじRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
取付ねじに緩み止め加工を行ってください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
長さL(mm)
ピッチP(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55496675H400-06L-3A170190180
7,700
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
55496684H400-05L-3A130130120
7,200
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
55496693H400-04L-3A120110100
6,300
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
55496709H400-03L-3A1109888
6,100
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする