ガラス扉用フェイスプレート

ガラス扉用フェイスプレート - LAMP(スガツネ工業)ガラス扉用フェイスプレート - LAMP(スガツネ工業)ガラス扉用フェイスプレート - LAMP(スガツネ工業)ガラス扉用フェイスプレート - LAMP(スガツネ工業)ガラス扉用フェイスプレート - LAMP(スガツネ工業)

オリンピアシリーズ スライド丁番 360をガラスに取り付ける際に使用するフェイスプレートです。
(厚扉用のH360には使えません。)

付属品十字穴付皿小ねじM5×18材質亜鉛合金(ZDC)、ポリアセタール(POM)質量(g)150種類関連部品RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
ガラスの大きさ・使用場所・環境により、強化ガラスのご使用もご検討ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55496894GH-360FP-SNシルバーサテンニッケルめっき
3,510
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
55496903GH-360FP-GPゴールド24k金めっき
4,600
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
55496919GH-360FP-CRシルバークロムめっき
3,140
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
55496928GH-360FP-BLブラックブラック
3,210
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする