フリースライドロック

フリースライドロック - LAMP(スガツネ工業)フリースライドロック - LAMP(スガツネ工業)フリースライドロック - LAMP(スガツネ工業)

アルミフレーム上をスライドし、任意の位置で保持できるユニットです。
上下スライドさせるレバーはカバー付のため、誤動作を防ぎます。
アルミフレームFSL-L型に取り付けて使用します。
市販のアルミフレーム(フレーム幅40 mm以上)にも取付可能です。
レバー操作をしなくても、上方向へ垂直に力をかけると動きます。
アルミフレームに後付けが可能です。
別売のモニター用ブラケットと組み合わせると、モニターを取り付けできます。

用途操作盤、モニター付属品六角棒スパナ(呼び2.5)質量(g)310種類手動式耐荷重(N)98RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
本製品は1ヶ使いを推奨しております。
上下方向でご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55496989FSL-V36
9,600
8,398
9,238(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

LAMP フリースライドロック FSL-V36 [スガツネ工業]
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする