大型スライドヒンジ ANGUTEC

大型スライドヒンジ ANGUTEC - LAMP(スガツネ工業)

20万回開閉試験をクリアしています。
超大型のガラス扉を吊ることができるスライド丁番です。
施工後に扉の三次元調整ができます。
開閉を繰り返しても調整が緩みにくい構造です。

用途
博物館・美術館・店舗の超大型ガラスショーケース
商業施設の光壁
仕様
インセット用スペーサー(厚さ10mm)
扉の三次元調整機能(前後±3 mm、上下±6 mm、かぶせ〔左右〕±6 mm)
使用温度:5℃~35℃
使用湿度:10%~90%
内容量1個
注意
ガラスサイズは耐荷重を優先して決めてください。
不特定多数の出入りのある扉としては使用しないでください。
扉は約90°では止まらないため、これ以上開かないように戸当りを別途設けてください。
扉の比重や大きさ、形によって最大耐荷重まで使用できない場合がありますので、ご使用前に扉サイズの目安をご確認ください。
丁番は扉の上下から50~100 mmの位置に取り付けてください。
調整方法については、取扱説明書を必ずお読みください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55497113F03-431C
16,300
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする