ステンレス鋼製ハンドル

ステンレス鋼製ハンドル - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ハンドル - LAMP(スガツネ工業)
材質ステンレス鋼(SUS303)種類裏止めハンドル仕上サテン仕上付属品十字穴付トラス小ねじM3×28(ステンレス鋼)高さ(mm)22質量(g)22長さL(mm)50グリップ径(Φmm)10取付け方法めねじピッチP(mm)45アズワン品番64-6776-76RoHS指令(10物質対応)対応U字形種類ストレート面付形種類U字形内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチP(mm)
長さL(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55497296DS-50S455022
1,300
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする