曜日別特売

ハンドル CJH型(本体)

ハンドル CJH型(本体) - LAMP(スガツネ工業)ハンドル CJH型(本体) - LAMP(スガツネ工業)ハンドル CJH型(本体) - LAMP(スガツネ工業)

ハンドルの内側部分は、指に負担がかかりにくい丸みを帯びたデザインです。
ねじ止めが表裏どちらからでもできるハンドルです。
直感的な操作をアシストするロングキャップです。
カラーバリエーションが豊富なため、用途に応じて使い分けができます。

材質ガラス繊維強化ポリアミドブラック種類面付ハンドル|裏止めハンドル仕上ブラック取付け方法めねじRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
表取付の場合、六角穴付ボルト以外は使用できません。
キャップは別売品です。ハンドルと合わせてご注文ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
質量(g)
長さL(mm)
グリップ径(Φmm)
ピッチP(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55498118CJH-150529119024150
1,460
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
55506667CJH-117466715722117
1,320
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ハンドル CJH型 [スガツネ工業]
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする