LAMP(スガツネ工業)
アルミグリップハンドル
断面形状が縦長円で握りやすく、シンプルな形状のハンドルです。
滑らかで触り心地の良い質感です。
用途
ワゴン、操作用パネル
材質
アルミニウム合金
高さ(mm)
90
種類
裏止めハンドル
グリップ径(Φmm)
24
仕上
アルマイト処理
取付け方法
めねじ
耐荷重(N)
500
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
質量(g)
長さL(mm)
ピッチP(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55499929
AGH-F400SL
マットシルバー
540
424
400
¥
14,200
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55499938
AGH-F400BL
マットブラック
540
424
400
¥
14,200
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
55499947
AGH-F300SL
マットシルバー
443
324
300
¥
13,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55499956
AGH-F300BL
マットブラック
443
324
300
¥
13,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった