曜日別特売

埋込ハンドル

埋込ハンドル - LAMP(スガツネ工業)埋込ハンドル - LAMP(スガツネ工業)埋込ハンドル - LAMP(スガツネ工業)埋込ハンドル - LAMP(スガツネ工業)

ハンドル部はばねの力で自動的に収納位置に戻ります。

材質種類トランクハンドル|埋込・掘込取手取付け方法丸穴RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ピッチP(mm)
長さL(mm)
高さ(mm)
グリップ径(Φmm)
耐荷重(N)
仕上
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5550006997-596MSBL136.5152.46.815294塗装400
7,170
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
5550007897-1030MSZN165.21816.920980クロメート処理620
9,120
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする