曜日別特売

トランクハンドル

トランクハンドル - LAMP(スガツネ工業)トランクハンドル - LAMP(スガツネ工業)

ハンドル部はばねの力で自動的に収納位置に戻ります。

材質ブラック高さ(mm)13.9質量(g)290種類トランクハンドル長さL(mm)101.6グリップ径(Φmm)15仕上塗装取付け方法丸穴ピッチP(mm)82.6耐荷重(N)196RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5550008795-637MSBL
5,760
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする