ガラスドア用自由蝶番

ガラスドア用自由蝶番 - LAMP(スガツネ工業)ガラスドア用自由蝶番 - LAMP(スガツネ工業)ガラスドア用自由蝶番 - LAMP(スガツネ工業)ガラスドア用自由蝶番 - LAMP(スガツネ工業)ガラスドア用自由蝶番 - LAMP(スガツネ工業)ガラスドア用自由蝶番 - LAMP(スガツネ工業)

ゼロポジション(閉止位置)調整機能付きです。
ドアの自動閉止機能は、約15°から働きます。
約90°で扉を簡易保持します。
シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。
ガラスドアと壁との隙間が最小3 mmのため、エッジシールなしでも使えます。

用途建具用材質亜鉛合金(ZDC)形状通常型仕上クロムめっき縦(mm)56対応ガラス板厚(mm)6、8、10最大扉高さ(mm)2000最大扉幅(mm)900内容量1セット
注意
ガラスサイズは耐荷重を優先して決めてください。
扉は約90°では止まらないため、これ以上開かないように戸当りを別途設けてください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
横(mm)
ねじ穴数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
555004468182ZN51114
81,900
77,980
85,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
555004558180ZN5712
55,900
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする