LAMP(スガツネ工業)
ステンレス鋼製ドアハンドル
両面取付専用のドアハンドルです。
シャワーブースなどの水回りでもご使用いただけます。
受注対応で太さや長さ違いもご用意できます。
付属品
六角棒スパナ1/8
材質
ステンレス鋼(SUS304)
色
シルバー系
高さ(mm)
68
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
ピッチP(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55500796
793BN-300SS
サテン仕上
300
¥
17,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55500778
793BN-425SS
サテン仕上
425
¥
18,000
取扱い終了
返品不可
55500787
793BN-425SM
鏡面研磨
425
¥
18,000
取扱い終了
返品不可
55500805
793BN-300SM
鏡面研磨
300
¥
17,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください