アルミ合金製スプリング蝶番

アルミ合金製スプリング蝶番 - LAMP(スガツネ工業)アルミ合金製スプリング蝶番 - LAMP(スガツネ工業)

アルミ合金製のスプリング蝶番です。
72-1-NM型はトルクが発生しないトルクフリータイプです。

材質アルミニウム合金質量(g)66種類スプリング丁番仕上アルマイト処理本体長さ(mm)65羽根厚さ(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)55内容量1個
注意
トルク値は90°折り曲げた状態での値です。
ご使用に際しては、事前に現品を取り付けて検証をおこなってください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5550083972-1-NM-4215ブラック
4,350
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
5550084872-1-NM-4214シルバー
4,350
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする