LAMP(スガツネ工業)
ステンレス鋼製 空気孔
別売の空気孔カバーを取り付けると、雨水の浸入を防げます。
用途
船舶や住宅などさまざまな場所で使用できます。
材質
ステンレス鋼(SUS304)
形状
丸型
仕上
電解研磨
取付け方法
面付
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
取付穴ピッチ寸法にはばらつきがあります。現品にてご確認ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
外形寸法D(mm)
外形寸法L(mm)
取付穴径d(Φmm)
取付穴径l(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55501715
481440
38
102
102
77~80
77~80
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
55501724
481430
59
127
127
95~100
95~100
¥
2,600
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください