曜日別特売

トリプルフック

トリプルフック - LAMP(スガツネ工業)トリプルフック - LAMP(スガツネ工業)トリプルフック - LAMP(スガツネ工業)トリプルフック - LAMP(スガツネ工業)トリプルフック - LAMP(スガツネ工業)トリプルフック - LAMP(スガツネ工業)トリプルフック - LAMP(スガツネ工業)トリプルフック - LAMP(スガツネ工業)

鮮やかなカラーが特長の高級感あるデザインです。
取付ねじが外側から見えないように工夫しています。
表面の荒れが少ない滑らかな仕上で、細菌が増殖しにくくなっています。
丸みのある安全に配慮したデザインです。
カラーバリエーションが豊富です。標準色以外もご用意できます。

耐荷重(N)100取付け方法天井付け付加機能なし材質ポリアミド(PA)質量(g)35種類標準奥行(mm)70内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
耐荷重(N)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55501828477-90-050-9910070ホワイト
4,600
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
55501837477-90-050-9010070ブラック
4,600
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
55501846477-90-050-8610070サンド
4,600
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
55501855477-90-050-7410070アップルグリーン
4,600
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
55501864477-90-050-5510070アクアブルー
4,600
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
55501873477-90-050-3310070レッド
4,600
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
55501889477-90-050-1810070マスタードイエロー
4,600
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする