477-90-050-33 トリプルフック LAMP(スガツネ工業) 55501873

 

477-90-050-33 トリプルフック LAMP(スガツネ工業) 55501873
477-90-050-33 トリプルフック LAMP(スガツネ工業) 55501873
477-90-050-33 トリプルフック LAMP(スガツネ工業) 55501873
477-90-050-33 トリプルフック LAMP(スガツネ工業) 55501873

トリプルフック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
レッド
内容量1個注文コード55501873品番477-90-050-33
参考基準価格(税別)¥5,420販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

鮮やかなカラーが特長の高級感あるデザインです。
取付ねじが外側から見えないように工夫しています。
表面の荒れが少ない滑らかな仕上で、細菌が増殖しにくくなっています。
丸みのある安全に配慮したデザインです。
カラーバリエーションが豊富です。標準色以外もご用意できます。

材質
ポリアミド(PA)
レッド
質量(g)
35
種類
標準
奥行(mm)
70
取付け方法
天井付け
付加機能
なし
耐荷重(N)
100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする