曜日別特売

ハンドル

ハンドル - LAMP(スガツネ工業)ハンドル - LAMP(スガツネ工業)

十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。

材質亜鉛合金種類面付ハンドル仕上マットクロムめっき高さ(mm)26長さL(mm)55グリップ径(Φmm)6取付け方法ワンタッチ取付ピッチP(mm)39.3RoHS指令(10物質対応)対応取付穴深さ(mm)9U字形種類ストレート面付形種類U字形内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチP(mm)
長さL(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55502415413-9013-40-0121539.35526
2,940
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
55502424413-9013-40-0081139.35526
2,940
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
55502433413-9013-40-0060939.35526
2,940
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする