スライドレール

スライドレール - LAMP(スガツネ工業)スライドレール - LAMP(スガツネ工業)スライドレール - LAMP(スガツネ工業)スライドレール - LAMP(スガツネ工業)スライドレール - LAMP(スガツネ工業)スライドレール - LAMP(スガツネ工業)スライドレール - LAMP(スガツネ工業)スライドレール - LAMP(スガツネ工業)

新機構PPD(プルプロテクトデバイス)が、引き出しをプッシュせず強制的に引き出した際の機構部へのダメージを最小限にします。
メーカー独自の新機構PAE(プッシュエリアエキスパンダー)が閉時のガタつきを減らし、前板を押す位置(プッシュエリア、下図(※2))が中央から多少ずれても引き出しは開きます。
レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。
プッシュオープン仕様のため筐体にハンドル取付が不要となり、フラットな外観も可能です。

付属品
十字穴付トラスタッピンねじ4×12
六角棒スパナ
材質高さ(mm)36幅W(mm)12.5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
注意
強い衝撃を与えないでください。不意に引き出しが開く場合があります。
PPDは、常用するためのものではありません。
プッシュオープン機構は、前板中央部を押して操作してください。押す範囲を広げるときは、PAEで隙間の調整を行ってください。
PAEは、引き出しとキャビネットのすき間が、下図3の範囲を超えた場合、効果はありません。
引き出しとキャビネットのすき間が、下図3の製作範囲を超えるとレールに思わぬダメージが発生することがあります。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
レール長さL(mm)
高さ(mm)
幅W(mm)
耐荷重(N/ペア)
質量(g)
移動距離(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
555027993660-6006003612.5196140060064-6763-74
4,900
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
555028083660-5505503612.5196128055064-6763-73
4,400
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
返品不可
555028173660-5005003612.5196116050064-6763-72
4,300
3,998
4,398(税込)
10日以内出荷
返品不可
555028263660-4504503612.5196104045064-6763-71
4,200
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
555028353660-4004003612.519692040064-6763-70
4,000
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
555028443660-3503503612.514780035064-6763-69
3,900
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
555028533660-3003003612.514768030064-6763-68
3,720
3,598
3,958(税込)
当日出荷
555028693660-2502503612.514756025064-6763-67
3,720
3,598
3,958(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする