曜日別特売

ガラスドア用引手

ガラスドア用引手 - LAMP(スガツネ工業)ガラスドア用引手 - LAMP(スガツネ工業)

ステンレス鋼製のガラス扉用の引手です。
本体はねじ構造になっており、ガラスを狭んで締めるだけで取り付けできます。

材質ステンレス鋼(SUS304)シルバー系仕上光沢研磨高さ(mm)7質量(g)130長さL(mm)70内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
高さ(mm)
対応ガラス板厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5550300932028VA-87078
48,900
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
5550301832028VA-1070710
48,900
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする