曜日別特売

180°開き抜き差し蝶番

180°開き抜き差し蝶番 - LAMP(スガツネ工業)180°開き抜き差し蝶番 - LAMP(スガツネ工業)

蝶番の着脱は、指でドアパーツをスライドするだけで簡単です。
セーフティ機構により、扉角度が30度未満の場合には、扉は外れず安心です。
扉を持ち上げずに扉の着脱ができます
同一の取付ピッチで左右開きの交換が可能なシステムに対応しています。

付属品なべ小ねじ M5×16材質亜鉛合金質量(g)150長さL(mm)45幅W(mm)35開き角度(度)180°RoHS指令(10物質対応)対応最小適合板厚(mm)1.5内容量1個
注意
従来の抜き差し丁番とは異なり、水平方向に扉の脱着ができます。
扉を持ち上げる必要が無いため、天井高のキャビネットにもご使用いただけます。
丁番の脱着は、指で本体カバーをスライドするだけで簡単です。
セーフティ機構により、扉角度が30度未満の場合には、扉は外れず安心です。
同一の取付ピッチで左右開きの交換が可能なシステムに対応しています。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55503657212-9092
4,860
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

<スライド着脱式> DIRAK 180°開き抜き差し蝶番 212-9092 [スガツネ工業]
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする