LAMP(スガツネ工業)
ローレットハンドル
握り部分は、ステンレス鋼でローレットをあしらっています。
材質
ステンレス鋼(SUS304)/亜鉛合金
種類
裏止めハンドル
仕上
ローレット仕上/サテンニッケルめっき
高さ(mm)
34
質量(g)
176
長さL(mm)
172
グリップ径(Φmm)
12
ピッチP(mm)
160
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチP(mm)
長さL(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55505303
MN2504Z160
160
172
34
¥
10,640
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください