ステンレス鋼製 調節式空気孔

ステンレス鋼製 調節式空気孔 - LAMP(スガツネ工業)

中央のつまみを回して、空気の流通量を調節できます。
調節は緩み防止のため、固く設定しています。耐振動性に優れており、衝撃を受けても勝手に開きにくい仕様です。

用途船舶や住宅などさまざまな場所で使用できます。材質ステンレス鋼(SUS304)形状丸型仕上電解研磨取付け方法面付RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
取付穴ピッチ寸法にはばらつきがあります。現品にてご確認ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
外形寸法D(mm)
外形寸法L(mm)
取付穴径d(Φmm)
取付穴径l(Φmm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
555056964813128612712795~10095~100
3,3002,998
2,498
アウトレット
2,748(税込)
当日出荷
残り4点です
555058274813116110210277~8077~80
3,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする