LAMP(スガツネ工業)
ハンドル
材質
亜鉛合金(ZDC)
高さ(mm)
5.2
質量(g)
50
種類
トランクハンドル
長さL(mm)
80
仕上
ダルニッケルめっき
ピッチP(mm)
71
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55506676
3261500
¥
1,990
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください