ロータリーダンパー

ロータリーダンパー - LAMP(スガツネ工業)ロータリーダンパー - LAMP(スガツネ工業)

メーカー10万回開閉試験をクリアしています。
インサートタイプのロータリーダンパーです。
回転角度、回転方向に制限がないため、さまざまな開き方に対応します。また、ばねなどと組み合わせることでさらに用途が広がります。
外径が細く、取り付け部の省スペース化、装置の小型化を実現します。

用途
装置のスイッチカバー
テーブルの配線孔カバー
材質ポリアセタール(POM)ナチュラル質量(g)2.5種類軸型長さL(mm)40幅W(mm)8.5アズワン品番64-6796-80RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
トルク値の測定条件は、環境温度23 ℃、回転速度20 rpmです。
上記の使用温度の範囲外でご使用する場合は、お問い合わせください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55507087URD8-3
460
399
439(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする