曜日別特売

中荷重ベアリング DT型 スチールインサート仕様 ねじ軸仕様

中荷重ベアリング DT型 スチールインサート仕様 ねじ軸仕様 - LAMP(スガツネ工業)中荷重ベアリング DT型 スチールインサート仕様 ねじ軸仕様 - LAMP(スガツネ工業)中荷重ベアリング DT型 スチールインサート仕様 ねじ軸仕様 - LAMP(スガツネ工業)中荷重ベアリング DT型 スチールインサート仕様 ねじ軸仕様 - LAMP(スガツネ工業)中荷重ベアリング DT型 スチールインサート仕様 ねじ軸仕様 - LAMP(スガツネ工業)中荷重ベアリング DT型 スチールインサート仕様 ねじ軸仕様 - LAMP(スガツネ工業)中荷重ベアリング DT型 スチールインサート仕様 ねじ軸仕様 - LAMP(スガツネ工業)中荷重ベアリング DT型 スチールインサート仕様 ねじ軸仕様 - LAMP(スガツネ工業)

JIS規格に適合した鋼製ベアリングを使用しています。
シールド付です。そのためIDS型に比べ、ほこりが入り難い構造です。

用途輸送用機械、産業機械、医療理化学機器、電気機器、建築、事務用機器、家庭用・レジャー機器取付穴ねじ軸ねじの呼びM6RoHS指令(10物質対応)対応外輪外周フラットタイプ材質(外輪)ポリアセタール(POM)内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55507254DT-35-BH1-608ZZ-924.8359
460
429
472(税込)
当日出荷
55507263DT-30-BH1-608ZZ21.8309
460
429
472(税込)
当日出荷
55507279DT-26-BH6-14-626ZZ18.7268
460
429
472(税込)
4日以内出荷
返品不可
55507288DT-26-BH4-626ZZ16.3268
460
429
472(税込)
当日出荷
55507297DT-26-BH2-9.5-626ZZ15.4268
460
429
472(税込)
3日以内出荷
返品不可
55507306DT-26-BH1-626ZZ14.3268
460
429
472(税込)
4日以内出荷
返品不可
55507315DT-26-BH0.5-626ZZ14.3268
460
429
472(税込)
3日以内出荷
返品不可
55507324DT-24-BH1-626ZZ13.4248
460
429
472(税込)
翌々日出荷
返品不可
55507333DT-22-BH1-688ZZ10.6227
460
429
472(税込)
4日以内出荷
返品不可
55507349DT-20-BH1-L1260ZZ6.4206
460
429
472(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月下旬
55507358DT-19-BH1-L1260ZZ6.1196
460
429
472(税込)
3日以内出荷
返品不可
55507367DT-18-BH1-L1260ZZ5.9186
460
429
472(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする